ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

IBS Onderdelenreinigingsapparaat type BK 50

ERIKS Artikelnr: 12966033

Catalogusartikelnr 1: 3010.1927

EAN: 4030209200167

 
Prijs (Per stuk):
€ 571,67
Log in om uw condities te zien

Onderdelen-reinigingsapparaat type BK 50

•    Compact en ruimtebesparend ontwerp
Voor het reinigen van volumineuze en zware onderdelen in de kleinst mogelijke ruimte.
Speciaalreiniger niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hoogte met werkblad (mm) 820
Breedte (mm) 465