ItemPage
PCE

IBS Onderdelenreinigingsapparaat type G-50-I

ERIKS Artikelnr: 12966024

Catalogusartikelnr 1: 3010.1929

EAN: 4030209200082

 
Prijs (Per stuk):
€ 780,00
Log in om uw condities te zien

Onderdelen-reinigingsapparaat type G-50-I

•    Industriële uitvoering met verhoogd draagvermogen
Ideaal voor werkplaatsen en onderhoudsafdelingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hoogte met werkblad (mm) 895
Breedte (mm) 490