ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

IBS Onderdelenreinigingsapparaat type G-50-W

ERIKS Artikelnr: 12966023

Catalogusartikelnr 1: 3010.1930

EAN: 4030209200075

 
Prijs (Per stuk):
€ 688,33
Log in om uw condities te zien

Onderdelen-reinigingsapparaat type G-50-W

•    Werkplaatsuitvoering
Compacte en stabiele constructie, ideaal voor werkplaatsen en onderhoudsafdelingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hoogte met werkblad (mm) 895
Breedte (mm) 465