ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

IBS Onderdelenreinigingsapparaat type K

ERIKS Artikelnr: 12966034

Catalogusartikelnr 1: 3010.1925

EAN: 4030209001023

 
Prijs (Per stuk):
€ 706,67
Log in om uw condities te zien

Onderdelen-reinigingsapparaat type K

•    Voor plaatsing op 200 l-vaten
Apparaat neemt weinig ruimte in beslag. Ideaal voor reiniging van grote zware onderdelen.
Opvangbak en speciaalreiniger niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hoogte met werkblad (mm) 922
Breedte (mm) 540