ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

IBS Onderdelenreinigingsapparaat type KP

ERIKS Artikelnr: 12966025

Catalogusartikelnr 1: 3010.1928

EAN: 4030209200204

 
Prijs (Per stuk):
€ 563,33
Log in om uw condities te zien

Onderdelen-reinigingsapparaat type KP

•    Voor plaatsing op 200 l-vat
Ideaal voor onderdelenreiniging in onderhoudswerkplaatsen.
Het apparaat wordt direct op het 200 l-vat gemonteerd.
Speciaalreiniger niet in de leveringsomvang inbegrepen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hoogte met werkblad (mm) 920
Breedte (mm) 540