IBS Speciaalreiniger EL / EXTRA
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
IBS-speciaalreiniger EL/EXTRA
• Uitstekende reinigende werking
Voor de hoogste eisen bij de industriële onderdelenreiniging resp. vlakontvetting. Bijvoorbeeld voor industrie en productie.
• Geen classificatie conform de bedrijfsveiligheidsvoorschriften
Vrijwel reukloos, aromatenvrij. Snelle en residu-vrije verdamping van het reinigingsmiddel.
IBS
Speciaal reinigingsmiddel 50l type EL/extra
ERIKS Artikelnr: 12966020
Catalogusartikelnr 1: 8502191450 |
Prijs (Per stuk):
€ 408,00
|
||
IBS
Speciaal reinigingsmiddel 200l type EL/extra
ERIKS Artikelnr: 12966026
Catalogusartikelnr 1: 8502191451 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.112,00
|