Las- en beschermgordijnen PLUS verschillende kleuren
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Las- en beschermgordijn (plus)
• Beschermgordijnen voor buitengewone eisen volgens DIN EN 1598
Bovenrand met 8 versterkte kunststofringogen.
Oogafstand ca. 200 mm.
• Grote vormgevingsspeelruimte
Zijdelings ingelaste drukknopen voor het aan elkaar vastmaken van meerdere gordijnen.
Standaardbreedte: 1500 mm.
Maximale lengte: 5000 mm.
Dikte: 2 mm (2,5 kg/m²).
Minimale afmeting elk gordijn 1,5 m².
Speciale oplossingen op aanvraag.