ProductPage

MILTEX Fijn geribbelde mat van rubber

Fijn geribbelde mat van rubber

•    Fijn geribbelde mat van rubber
Fijn, geribbeld, gesloten oppervlak.
Beschermend en slipvast magazijnoppervlak voor kwetsbare goederen.
•    Probleemloos afsnijden en verleggen
Ideaal voor schuifladen en werkbanken.
•    Uitvoering
Materiaal: 100 % SBR rubber.
Kleur: zwart.
Materiaaldikte: 3 mm.
Gewicht: 3,2 kg/m².
Lengte op rol: 10 m.
•    Op maat snijden mogelijk vanaf 2 m

Kleur: Zwart
Lengte (cm): 1000
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm): 3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Ribbelmat rubber 1000mm Breedte zwart MILTEX Ribbelmat rubber 1000mm Breedte zwart ERIKS Artikelnr: 12335446

Catalogusartikelnr 1: 3061.1222

Catalogusartikelnr. 2: 3061.1222

 
Prijs (Per meter):
€ 30,64
Verpakking per 2 meter
Fijn geribbelde rubbermat 1200mm breedte zwart MILTEX Fijn geribbelde rubbermat 1200mm breedte zwart ERIKS Artikelnr: 11598795

Catalogusartikelnr 1: 3061.1224

 
Prijs (Per meter):
€ 35,36
Verpakking per 2 meter
Kleur: Zwart
Lengte (cm): 1000
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm): 3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)