ProductPage

MILTEX HERONRIB 2000 vloerrooster voor vochtige ruimtes, rood

Vloerroosters voor natte ruimten HERONRIB 2000, rood

•    Corrosiebestendig, UV-bestendig
(uitgezonderde de kleur rood)
Bestand tegen druk en mechanische belastingen.
Gemakkelijk te reinigen.
Eenvoudig op maat te snijden.
•    Poriënvrij, daarom bijzonder hygiënisch, met antibacteriële aanvullingen
Antislip volgens DIN 51097, beoordelingsgroep C.
Goede drainage en ventilatie conform V10 DIN 51130.
•    Uitvoering
Materiaal: 100 % van polyvinylchloride (PVC).
Kleur: rood, blauw, groen, grijs.
Materiaaldikte: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Lengte op rol: 10 m.
•    Op maat snijden mogelijk vanaf 2 m

Kleur: Rood
Lengte (cm): 1000
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm): 10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Bodemrooster Heronrib 2000 0,5X10 m rood MILTEX Bodemrooster Heronrib 2000 0,5X10 m rood ERIKS Artikelnr: 23866531

Catalogusartikelnr 1: 3061.1186

 
Prijs (Per meter):
€ 56,65
Vloerrooster Heronrib 2000 breedte 1m rood MILTEX Vloerrooster Heronrib 2000 breedte 1m rood ERIKS Artikelnr: 23866533

Catalogusartikelnr 1: 3061.1192

 
Prijs (Per meter):
€ 98,55
Kleur: Rood
Lengte (cm): 1000
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm): 10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)