ProductPage

MILTEX Kortsluitbestendige isoleermatten

Optimale bescherming bij het werken rondom elektrische schakelkasten.
Kortsluitbestendigheid getest conform DIN EN 60243-1 (VDE 0303) tot 50000 volt, gev. arbeidsspanning 36000v.
Materiaal: NBR/SBR rubber.
Kleur: grijs.
Lengte op rol: 10 m.

Kleur
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Gladde isoleermat grijs dikte: 4,0mm - breedte: 1m MILTEX Gladde isoleermat grijs dikte: 4,0mm - breedte: 1m ERIKS Artikelnr: 13371805
 
Prijs (Per vierkante meter):
€ 72,02
Gecanneleerde isoleermat grijs dikte: 4,5mm - breedte: 1m MILTEX Gecanneleerde isoleermat grijs dikte: 4,5mm - breedte: 1m ERIKS Artikelnr: 12328270

Catalogusartikelnr 1: 3070.2775

 
Prijs (Per stuk):
€ 73,82
Verpakking per 2 stuk
Kleur
Lengte (cm)
Breedte (cm)
Plaatdikte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)