ItemPage
PCE

MILTEX Vloerrooster Heronrib 20000,50X10 m grijs

ERIKS Artikelnr: 12967473

Catalogusartikelnr 1: 3062.1479

EAN: 4260061891061

 
Prijs (Per stuk):
€ 56,65
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 2

Vloerroosters voor natte ruimten HERONRIB 2000, grijs

•    Corrosiebestendig, UV-bestendig
(uitgezonderde de kleur rood)
Bestand tegen druk en mechanische belastingen.
Gemakkelijk te reinigen.
Eenvoudig op maat te snijden.
•    Poriënvrij, daarom bijzonder hygiënisch, met antibacteriële aanvullingen
Antislip volgens DIN 51097, beoordelingsgroep C.
Goede drainage en ventilatie conform V10 DIN 51130.
•    Uitvoering
Materiaal: 100 % van polyvinylchloride (PVC).
Kleur: rood, blauw, groen, grijs.
Materiaaldikte: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Lengte op rol: 10 m.
•    Op maat snijden mogelijk vanaf 2 m

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Kleur Grijs
Lengte (cm) 1000
Breedte (cm) 50
Plaatdikte (mm) 10
Gewicht (kg/m²) 5.5