ItemPage
PCE

DANCOP Rambeveiligingsbalk Kunststof D 80mm geel/zwart

ERIKS Artikelnr: 12328769

Catalogusartikelnr 1: 3010.5751

EAN: 4332163999515

 
Prijs (Per stuk):
€ 98,89
Log in om uw condities te zien

Aanrijbeveiligingsbalk van polyurethaan

    Zeer sterk
Bijzonder slijtvast, met stalen wapening.
Vloerplaten om vast te schroeven.
•     Diverse lengtes
Ø 80 mm, uiteinden 45° afgeschuind.
Voor gebruik binnen- en buitenshuis.
Zwarte en rood reflecterende waarschuwingsstrepen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Kleur Geel/zwart
Lengte (mm) 400