ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Doorgang 1m scharnier/veercompensatie

ERIKS Artikelnr: 23863871

Catalogusartikelnr 1: 3020.8505

EAN: 4030127106350

Fabrikant onderdeelnummer: 10063

Prijs (Per stuk):
€ 439,45
Log in om uw condities te zien

Doorgang voor lichte rollenbaan (scharnieren en veercompensatie)

opklapbaar, lengte 1 m

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Diameter (mm) 50