ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Doorgang, opklapbaar voor lichte rollenbanen

Doorgang voor lichte rollenbaan (uitsluitend scharnieren)

opklapbaar, lengte 1 m

Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Eindaanslag vast Eindaanslag vast ERIKS Artikelnr: 23863772

Catalogusartikelnr 1: 3020.8506

Prijs (Per stuk):
€ 63,75
Eindaanslag inhangbaar Eindaanslag inhangbaar ERIKS Artikelnr: 23863773

Catalogusartikelnr 1: 3020.8507

Prijs (Per stuk):
€ 94,88
Doorgang 1m scharnier Doorgang 1m scharnier ERIKS Artikelnr: 23863870

Catalogusartikelnr 1: 3020.8504

Prijs (Per stuk):
€ 79,04
Doorgang 1m scharnier/veercompensatie Doorgang 1m scharnier/veercompensatie ERIKS Artikelnr: 23863871

Catalogusartikelnr 1: 3020.8505

Prijs (Per stuk):
€ 439,45
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)