ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Draagrol Serie 9240 SV 40x1.5 SV 800 mm

ERIKS Artikelnr: 11824410

Catalogusartikelnr 1: 3020.9176

EAN: 4332163769750

Fabrikant onderdeelnummer: 13263

Prijs (Per stuk):
€ 21,45
Log in om uw condities te zien

Draagrollen standaardvariant, serie 90000, inbouwlengte 800 mm

•    Aangedreven rollenbanen en conische draagrollen en speciale uitvoeringen met rvs lagers zijn op aanvraag leverbaar
•    Draagrollen van de serie 90000 kunnen in bijna alle vereiste lengtes worden gemaakt

Draagrollen, standaardvarianten
De hier afgebeelde draagrollen zijn slechts een greep uit het productieprogramma.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Vereiste bestelgegevens:
•    Inbouwlengte EL (binnenwerkse maat tussen het frame)
•    Rollendiameter Ø D
•    Materiaal rollen
•    Asdiameter Ø d en asuitvoering
•    Vereist draagvermogen

IG 8 binnendraad Ø 12 mm IG M8
IG12 Binnendraad Ø 20 mm IG M12
FA = veeras

* Het draagvermogen is afhankelijk van de inbouwlengte, as en het type belasting. De weergegeven waarden hebben betrekking op de magazijnbouwgroep.


Draagvermogen tot 180 kg
Zwaartekrachtrol met stalen rollenbodem voor rollenbanen,
doorloopmagazijnen en eenvoudige toepassingen.
Rolmantel van verzinkt staal, met conuskogellager.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 800
Diameter (mm) 40
Materiaal Staal
Draaglast (kg) 70
Model 92000
Asdiameter voor rollen (mm) 8
Uitvoering schacht FA