ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Eindaanslag vast

ERIKS Artikelnr: 23863772

Catalogusartikelnr 1: 3020.8506

EAN: 4030127105360

Fabrikant onderdeelnummer: 03022

Prijs (Per stuk):
€ 63,75
Log in om uw condities te zien

Doorgang voor lichte rollenbaan (uitsluitend scharnieren)

opklapbaar, lengte 1 m

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Diameter (mm) 50