ItemPage
PCE

Kabelhaspel-afroller aanleghulp elektrische kabel

ERIKS Artikelnr: 12964053

Catalogusartikelnr 1: 3021.9097

EAN: 4053569251105

 
Prijs (Per stuk):
€ 160,03
Log in om uw condities te zien

Trommelafroller

•    Voor alle gangbare trommeldiameters en -breedtes
Door de vlakke oplopende hoek wordt de trommeling zijdelings geleid en kan deze er door het verhoogde zijdeel niet afglijden. Door de kogelgelagerde draagrollen kan er eenvoudig afgerold worden, ze zijn binnen de asafstand variabel te verstellen. De trommel wordt op de draagrollen per zijde door 2 geleiderollen geleid.

•    Robuuste uitvoering met een laag eigen gewicht
Eenvoudig en flexibel toe te passen op verschillende inzetgebieden. Metaalvrije antislippoten zorgen voor een stabiele stand.

• Technische kenmerken
Lengte: 660mm
Breedte: 600mm
Draagrollen: Ø50mm, staal verzinkt
Draagkracht: ca. 120 kg /rol
Rollengte: 540mm
Max. trommelbreedte: 530mm
Asafstand: 250 / 400 / 460mm
De asafstand is zonder gereedschap te verstellen