ItemPage
PCE

Kleine rollenbaan steek25mm 90° bocht B400mm kunststof

ERIKS Artikelnr: 23863546

Catalogusartikelnr 1: 3020.8015

EAN: 4030127103106

Fabrikant onderdeelnummer: 02827

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.301,94
Log in om uw condities te zien

Kleine rollenbaan 22210 met kunststof rollen, 90° bocht gebogen

•    Transport van kleinere voorwerpen door niveauverschil
Transportgoed moet minimaal op drie draagrollen liggen.
Verzinkt frame van U-profiel (20/60/20 mm).

Tip:
Bij rollenbanen met draagrollen (Ø 20 mm) steken de rollen 1,5 mm boven de profielbovenkant uit.
De rollenbanden worden zonder bevestigingsmateriaal voor de poten geleverd. Vraag die aan.

Verder toebehoren, dubbele staanders/driepoot-staanders, zijdelingse geleidingen en eindaanslagen op aanvraag.



Met draagrollen van blauwe kunststof buis Ø 20x1,5 mm wanddikte, met aan beide zijden kogellagers met kunststof bodems, draagvermogen circa 25 daN/m.
Andere lengtes op aanvraag leverbaar.



•    Bochten
Binnenradius 800 mm.
Draagrollen op de as verdeeld.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 400