ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Kleine rollenbaan steek25mm recht 2m B300mm kunststof

ERIKS Artikelnr: 23863637

Catalogusartikelnr 1: 3020.8006

EAN: 4030127104011

Fabrikant onderdeelnummer: 03868

Prijs (Per stuk):
€ 842,05
Log in om uw condities te zien

Kleine rollenbaan 22210 met kunststof rollen, baanlengte 2 m

•    Transport van kleinere voorwerpen door niveauverschil
Transportgoed moet minimaal op drie draagrollen liggen.
Verzinkt frame van U-profiel (20/60/20 mm).

Tip:
Bij rollenbanen met draagrollen (Ø 20 mm) steken de rollen 1,5 mm boven de profielbovenkant uit.
De rollenbanden worden zonder bevestigingsmateriaal voor de poten geleverd. Vraag die aan.

Verder toebehoren, dubbele staanders/driepoot-staanders, zijdelingse geleidingen en eindaanslagen op aanvraag.



Met draagrollen van blauwe kunststof buis Ø 20x1,5 mm wanddikte, met aan beide zijden kogellagers met kunststof bodems, draagvermogen circa 25 daN/m.
Andere lengtes op aanvraag leverbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (mm) 2000
Breedte (mm) 300