ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Lichte flexibele rollenbaan B300mm 1,3-4,5m kunststof

ERIKS Artikelnr: 12326386

Catalogusartikelnr 1: 3020.9130

EAN: 4332163769293

Fabrikant onderdeelnummer: 02601

Prijs (Per stuk):
€ 1.004,04
Log in om uw condities te zien

Flexibele rollenbaan, serie 11000, kunststof rollen Ø 50 mm

•    Variabel en aanpasbaar
Uittrekbare transportlengte.
Instelbare bouwhoogte (H 720–1150 mm).
Flexibele baangeleiding, bochten maken is mogelijk.
Alle stalen delen verzinkt.
Verrijdbaar via zwenkwielen met vastzetrem.
Rolverdelingen: 52 - circa 150 mm traploos, afhankelijk van de uitgetrokken lengte.
Rolverdeling: 32 - circa 150 mm traploos, afhankelijk van de uitgetrokken lengte

Speciale breedtes/hoogtes op aanvraag.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 300
Diameter (mm) 48
Materiaal Kunststof
Lengte (mm) van 1160 tot 4350
Draaglast (kg) 100
Aantal rollen 3
Aantal poten 3