ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

VARIOFIT Aluminium steekwagen 150 kg

Aluminium steekwagen

•    Gebruiksvriendelijk en functioneel
Gemakkelijk en moeiteloos te bedienen.
Roestvrijstalen constructie, met conische steekplaat.
Veiligheidshandgrepen van hoogwaardige kunststof.
Wielen naar keuze met lucht- of massief rubberen banden, op stalen velgen.
•     Lekbestendige banden optioneel tegen meerprijs

Draagvermogen (kg): 150
Breedte (mm): 570
Hoogte (mm): 1100
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Aluminium-steekwagen 200kg H 1150mm massief rubberband  250x60 mm VARIOFIT Aluminium-steekwagen 200kg H 1150mm massief rubberband 250x60 mm ERIKS Artikelnr: 23862634

Catalogusartikelnr 1: 3020.5429

 
Prijs (Per stuk):
€ 155,37
Aluminium-steekwagen 150 kg H1100mm luchtbanden 260x85mm VARIOFIT Aluminium-steekwagen 150 kg H1100mm luchtbanden 260x85mm ERIKS Artikelnr: 23862635

Catalogusartikelnr 1: 3020.5430

 
Prijs (Per stuk):
€ 155,37
Draagvermogen (kg): 150
Breedte (mm): 570
Hoogte (mm): 1100
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)