ItemPage
PCE

VARIOFIT Aluminium-steekwagen 200 kg H1300mm luchtbanden 260x85mm

ERIKS Artikelnr: 23862631

Catalogusartikelnr 1: 3020.5434

EAN: 4035694001961

Fabrikant onderdeelnummer: AP-710.005

 
Prijs (Per stuk):
€ 197,54
Log in om uw condities te zien

Aluminium steekwagen

•    Gebruiksvriendelijk en functioneel
Gemakkelijk en moeiteloos te bedienen.
Roestvrijstalen constructie, met conische steekplaat.
Veiligheidshandgrepen van hoogwaardige kunststof.
Wielen naar keuze met lucht- of massief rubberen banden, op stalen velgen.
•     Lekbestendige banden optioneel tegen meerprijs


Steekwagen met schuine, verwisselbare kunststof glijders. Glijdt gemakkelijk over trappen en spaart de treden.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagvermogen (kg) 200
Belasting (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 250x320
Breedte (mm) 570
Hoogte (mm) 1305
Gewicht (kg) 115