ItemPage
PCE

VARIOFIT Aluminium-steekwagen 200kg met kunstof glijders massief rubberband 250x60 mm

ERIKS Artikelnr: 23862630

Catalogusartikelnr 1: 3020.5433

EAN: 4035694003767

Fabrikant onderdeelnummer: AP-710.006

 
Prijs (Per stuk):
€ 197,54
Log in om uw condities te zien

Aluminium steekwagen

•    Gebruiksvriendelijk en functioneel
Gemakkelijk en moeiteloos te bedienen.
Roestvrijstalen constructie, met conische steekplaat.
Veiligheidshandgrepen van hoogwaardige kunststof.
Wielen naar keuze met lucht- of massief rubberen banden, op stalen velgen.
•     Lekbestendige banden optioneel tegen meerprijs


Steekwagen met schuine, verwisselbare kunststof glijders. Glijdt gemakkelijk over trappen en spaart de treden.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Belasting (kg) 200
Draagvermogen (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 250x320
Breedte (mm) 570
Hoogte (mm) 1305
Gewicht (kg) 14