ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

VARIOFIT Apparaten-steekwagen 250 kg luchtbanden 260x85 mm

ERIKS Artikelnr: 23862671

Catalogusartikelnr 1: 3020.5435

EAN: 4035694003781

Fabrikant onderdeelnummer: SK-1156

 
Prijs (Per stuk):
€ 229,15
Log in om uw condities te zien

Apparatensteekwagen

•    Ideaal voor grote en zware goederen
Geschikt voor transport van ovens, koelkasten, wasmachines.
•    Voorkomt beschadigingen en is veilig tijdens transport
Steekplaat en handvatten bekleed met slipvaste rubberlaag ter bescherming van de goederen.
Staalbuis gelast, kunststof coating RAL 5010 gentiaanblauw.
•    Lekbestendige banden optioneel tegen meerprijs

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagvermogen (kg) 250
Belasting (kg) 250
Afmeting bodem plaat (mm) 150x450
Breedte (mm) 660
Hoogte (mm) 1150
Gewicht (kg) 175