ItemPage
PCE

VARIOFIT Bijzetwagen 200 kg met bodemplaat verstelbaar

ERIKS Artikelnr: 23862714

Catalogusartikelnr 1: 3020.5597

EAN: 4035694001084

Fabrikant onderdeelnummer: SW-400.803

 
Prijs (Per stuk):
€ 287,08
Log in om uw condities te zien

Bijzetwagen

Robuuste uitvoering
Stalen buis- en profielconstructie met 2 zwenk- en 2 bokwielen, thermoplastische rubberbanden Ø 125 mm grijs (streeploos), zwenkwielen met wielvergrendeling, kogelgelagerde naven.
Duurzame oppervlaktebescherming
slag- en krasbestendig, gentiaanblauw poedergecoat (RAL 5010).
•     Verstelbare platformen
Bovenste en middelste platform in twee richtingen 15 en 30º kantelbaar, veilige vergrendeling door veerklem, draagvermogen: elk 50 kg, Afmetingen: L 818xB 455xH 1160 mm.
•     Verstelbare platformen
Veilige vergrendeling door veerklem.
Afmetingen: L 820xB 450xH 1150 mm.
•    Etagehoogten
1e laadvlak: 210 mm
2e laadvlak: 675 mm
3e laadvlak: 1140 mm.

De wagens hebben volgens de norm standaard zwenkwielen met wielvergrendeling en voetbescherming.
Met Easy Stop.
Bovenste en middelste platform kunnen onder een hoek van 15˚ en 30˚ worden versteld.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Belasting (kg) 200
Draagvermogen (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 612x412
Gewicht (kg) 305