ItemPage
PCE

VARIOFIT Bijzetwagen 200 kg open frame

ERIKS Artikelnr: 23862711

Catalogusartikelnr 1: 3020.5593

EAN: 4035694001060

Fabrikant onderdeelnummer: SW-400.800

 
Prijs (Per stuk):
€ 212,97
Log in om uw condities te zien

Bijzetwagen

Robuuste uitvoering
Stalen buis- en profielconstructie met 2 zwenk- en 2 bokwielen, thermoplastische rubberbanden Ø 125 mm grijs (streeploos), zwenkwielen met wielvergrendeling, kogelgelagerde naven.
Duurzame oppervlaktebescherming
slag- en krasbestendig, gentiaanblauw poedergecoat (RAL 5010).
•     Verstelbare platformen
Bovenste en middelste platform in twee richtingen 15 en 30º kantelbaar, veilige vergrendeling door veerklem, draagvermogen: elk 50 kg, Afmetingen: L 818xB 455xH 1160 mm.
•     Verstelbare platformen
Veilige vergrendeling door veerklem.
Afmetingen: L 820xB 450xH 1150 mm.
•    Etagehoogten
1e laadvlak: 210 mm
2e laadvlak: 675 mm
3e laadvlak: 1140 mm.

De wagens hebben volgens de norm standaard zwenkwielen met wielvergrendeling en voetbescherming.
Met Easy Stop.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Belasting (kg) 200
Draagvermogen (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 612x412
Gewicht (kg) 225