ItemPage
PCE

VARIOFIT Etagewagen 250kg 850 x 500mm 2 legborden

ERIKS Artikelnr: 23862735

Catalogusartikelnr 1: 3020.5536

EAN: 4035694000636

Fabrikant onderdeelnummer: SW-500.205

 
Prijs (Per stuk):
€ 230,48
Log in om uw condities te zien

Etagewagen hoogte 975 mm

•    Solide geschroefde staalconstructie
Staalbuis en profielstaal gelast, kunststof coating RAL 5010 gentiaanblauw, geschroefde constructie. Legborden van houtvezelplaat met kunststof toplaag.
•    Kasthoogte: 60 mm
Draagvermogen per legbord resp. -bak 80 kg.
Etagehoogten:    235 mm
    510 mm
    785 mm
•     2 zwenk- en 2 bokwielen
Thermoplastische rubberbanden grijs-blauw (streeploos), kogelgelagerde naven, zwenkwielen met wielvergrendeling.
•    Standaard met EasyStop

De wagen is conform de norm standaard voorzien van zwenkwielen met vergrendeling en voetbescherming.
Schroefverbinding Europees patentnr. 03 015 642.6 en Duits patentnr. 103 53 633.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagvermogen (kg) 250
Belasting (kg) 250
Afmeting bodem plaat (mm) 850x500
Hoogte (mm) 975
Gewicht (kg) 335

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team