ProductPage

VARIOFIT Etagewagen met 1 laadvlak en bak

Etagewagen hoogte 975 mm

•    Solide geschroefde staalconstructie
Staalbuis en profielstaal gelast, kunststof coating RAL 5010 gentiaanblauw, geschroefde constructie. Legborden van houtvezelplaat met kunststof toplaag.
•    Kasthoogte: 60 mm
Draagvermogen per legbord resp. -bak 80 kg.
Etagehoogten:    235 mm
    510 mm
    785 mm
•     2 zwenk- en 2 bokwielen
Thermoplastische rubberbanden grijs-blauw (streeploos), kogelgelagerde naven, zwenkwielen met wielvergrendeling.
•    Standaard met EasyStop

De wagen is conform de norm standaard voorzien van zwenkwielen met vergrendeling en voetbescherming.
Schroefverbinding Europees patentnr. 03 015 642.6 en Duits patentnr. 103 53 633.

Draagvermogen (kg): 250
Hoogte (mm): 975
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Etagewagen 250kg 1000x600mm 1 legborden/1 cassette VARIOFIT Etagewagen 250kg 1000x600mm 1 legborden/1 cassette ERIKS Artikelnr: 23862759

Catalogusartikelnr 1: 3020.5539

 
Prijs (Per stuk):
€ 304,58
Etagewagen 250kg 850 x 500mm 1 legborden/1 cassette VARIOFIT Etagewagen 250kg 850 x 500mm 1 legborden/1 cassette ERIKS Artikelnr: 23862736

Catalogusartikelnr 1: 3020.5538

 
Prijs (Per stuk):
€ 280,92
Draagvermogen (kg): 250
Hoogte (mm): 975
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)