ProductPage

VARIOFIT Etagewagen met 3 laadvlakken

Etagewagen hoogte 1495 mm

•     Stabiel en belastbaar
Staalbuis en profielstaal gelast, kunststof coating RAL 5010 gentiaanblauw.
Schroefconstructie.
Legborden van houtvezelplaat met kunststof toplaag.
Draagvermogen per legbord resp. -bak 80 kg.
•     Etagehoogten:
235 mm
505 mm
775 mm
1045 mm
1315 mm
Totale hoogte:1524 mm
Kasthoogte: 60 mm
•     Soepel lopend en wendbaar
2 zwenk- en 2 bokwielen, thermoplastische rubberbanden grijs (streeploos).
Kogelgelagerde naven, zwenkwielen met vergrendeling.
•     Standaard met EasyStop

De wagen is conform de norm standaard voorzien van zwenkwielen met vergrendeling en voetbescherming.
Schroefverbinding Europees patentnr. 03 015 642.6 en Duits patentnr. 103 53 633.

Draagvermogen (kg): 250
Hoogte (mm): 1495
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Etagewagen 250kg 2 wanden1000x600mm 3 legborden VARIOFIT Etagewagen 250kg 2 wanden1000x600mm 3 legborden ERIKS Artikelnr: 23862761

Catalogusartikelnr 1: 3020.5543

 
Prijs (Per stuk):
€ 293,55
Etagewagen 250kg 2 wanden850x500mm 3 legborden VARIOFIT Etagewagen 250kg 2 wanden850x500mm 3 legborden ERIKS Artikelnr: 23862738

Catalogusartikelnr 1: 3020.5542

 
Prijs (Per stuk):
€ 289,37
Draagvermogen (kg): 250
Hoogte (mm): 1495
Gewicht (kg)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)