ProductPage

ASECOS Gesloten stapelcontainer polyethyleen

PE-stapelbak

•    Ruimtebesparend verzameldepot
Robuuste bakken voor het klaar zetten van magazijngoederen en waardevolle materialen.
•     Tot max. 5-voudig stapelbaar
Stapelcontainer ook compatibel met plaatstalen container van dezelfde grootte.
•     Van corrosiebestendig polyethyleen
Gemaakt van voor levensmiddelengeschikt materiaal, vloeistofdicht.
Milieuvriendelijk en sterk voor een lange levensduur.
•     Grote mate van bestendigheid
Bestand tegen zuren, logen.
Ideaal ook als stapelbare opvangbak voor watervervuilende stoffen.
•     Kleurkeuze
Standaardkleur blauw.
3 verdere kleuren (grijs, rood, groen) op aanvraag leverbaar.
* Inhoud/opvangvolume bij gebruik als opvangbak.
** Max. belading (kg) statisch, reductie bij dynamische belading op 1.500 kg c.q. alleen 3-voudig stapelbaar.

Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 650
Kleur: Blauw
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Stapelcontainer Polyethyleen open 260 l  1000x800mm blauw ASECOS Stapelcontainer Polyethyleen open 260 l 1000x800mm blauw ERIKS Artikelnr: 12328261

Catalogusartikelnr 1: 3010.8338

 
Prijs (Per stuk):
€ 257,18
Stapelcontainer Polyethyleen open 300 l  1200x800mm blauw ASECOS Stapelcontainer Polyethyleen open 300 l 1200x800mm blauw ERIKS Artikelnr: 12328263

Catalogusartikelnr 1: 3010.8340

 
Prijs (Per stuk):
€ 279,07
Stapelcontainer Polyethyleen gesloten 300 l  1200x800mm blauw ASECOS Stapelcontainer Polyethyleen gesloten 300 l 1200x800mm blauw ERIKS Artikelnr: 12328262

Catalogusartikelnr 1: 3010.8334

 
Prijs (Per stuk):
€ 263,68
Stapelcontainer Polyethyleen open 400 l  1200x1000mm blauw ASECOS Stapelcontainer Polyethyleen open 400 l 1200x1000mm blauw ERIKS Artikelnr: 12328265

Catalogusartikelnr 1: 3010.8342

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,67
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 650
Kleur: Blauw
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team