ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

VARIOFIT Magazijnwagen aluminium spaanplaatbodem 850x450

ERIKS Artikelnr: 11821585

Catalogusartikelnr 1: 3020.5792

EAN: 4035694001862

Fabrikant onderdeelnummer: AP-421.000

 
Prijs (Per stuk):
€ 150,65
Log in om uw condities te zien

Aluminium magazijnwagen

•     Draagvermogen 200 kg
Stevige aluminium-lasconstructie.
Laadvlak van filmgecoat multiplex.
•     Met 2 zwenk- en 2 bokwielen
Thermoplastische rubberbanden grijs (streeploos).
Zwenkwielen met wielvergrendeling.
Naven met kogellager.

•     Standaard met EasyStop

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagvermogen (kg) 200
Belasting (kg) 200
Afmeting bodem plaat (mm) 850x450
Gewicht (kg) 8