ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie B-G


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: L-G, B-GPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel.Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), metdraaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding vande kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: glijlager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Gietijzer
Breedte (mm): 50
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg): 350
Temperatuurgebied (°C): van -100 tot 600
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
excl. btw
Bokwiel B-G 150G BLICKLE Bokwiel B-G 150G ERIKS Artikelnr: 12533907
 
Prijs excl. BTW (Per stuk):
€ 69,73
Prijs incl. BTW  € 84,37
Bokwiel B-G 200G BLICKLE Bokwiel B-G 200G ERIKS Artikelnr: 11141307
 
Prijs excl. BTW (Per stuk):
€ 88,03
Prijs incl. BTW  € 106,52
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Gietijzer
Breedte (mm): 50
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg): 350
Temperatuurgebied (°C): van -100 tot 600
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)