ProductPage

ALTREX Rolsteiger SQG 1,35x3,05m Safe Quick Guardrail type 5200 hout

Aluminium rolsteiger 5200 – 1,35 m breed, lengtemaat 3,05 m, met houten platformen

De rolsteiger 5200 is hét basissysteem van Altrex met brede frames van 1,35 m. Dit systeem kent talloze
toepassingsmogelijkheden voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. Is er weinig ruimte beschikbaar om een
steiger te plaatsen, dan biedt Altrex een uitstekende oplossing met de rolsteiger 5100. Deze rolsteiger is
voorzien van smalle frames van 0.75 m. Verkrijgbaar in drie lengtematen; 1,85 m, 2,45 m en 3,05 m.

•    Maximale werkhoogte voor binnen- en buitenhuis gebruik van 10,20 m (5100), 14,2 m binnen en buiten 10,2 m (5200); hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of Altrex voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
•    Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie modulair steigersysteem
•    Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
•    Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
•    Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen

•    Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Voorzien van lichtgewicht Fiber-Deck® platformen (optioneel)
•    Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
•    Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit® systeem
•    Innovatieve opwaaibeveiliging maakt demontage mogelijk door één person (2,45 m/3,05 m)
•    Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
•    Stabilisator Easy-Lock® traploos telescopisch instelbaar en snelle montage
•    Dubbel geremde wielen (Ø 200 mm) goed ontgrendelbaar met volledige belasting. 25 cm opspindelbaar
•    Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen


Stuklijst van bestelnr. 3062.7604

Omschrijving
Opbouwframe 135-28-7, 10,9 kg: 2
Leuningframe 135-50-2, 4,1 kg: 2
Wielstaander Ø 200 mm 5000-serie, 5,2 kg: 4
Platform hout met luik, 23,6 kg: 1
Platform hout zonder luik, 23,3 kg: 1
Platform Fiber-Deck® met luik, 17,3 kg: 1
Platform Fiber-Deck® zonder luik, 16,7 kg: 1
Diagonaalschoor rood gecoat, 2,7 kg: 4
Horizontaalschoor, 2,6 kg: 6
Driehoeksstab. Easy-Lock®, 7,6 kg: –
Set kantplanken (2) 1,35 Easy-Fit®, 6,6 kg: 1
Set kantplanken (2) 1.85/2.45/3,05 Easy-Fit®, 12,8 kg: 1

Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Houten platform 305 RS TOWER 52 10,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 10,2m ERIKS Artikelnr: 12967208

Catalogusartikelnr 1: 3062.7610

Houten platform 305 RS TOWER 52 12,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 12,2m ERIKS Artikelnr: 12967210

Catalogusartikelnr 1: 3062.7612

Houten platform 305 RS TOWER 52 14,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 14,2m ERIKS Artikelnr: 12967212

Catalogusartikelnr 1: 3062.7614

Houten platform 305 RS TOWER 52 4,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 4,2m ERIKS Artikelnr: 12967202

Catalogusartikelnr 1: 3062.7604

Houten platform 305 RS TOWER 52 6,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 6,2m ERIKS Artikelnr: 12967204

Catalogusartikelnr 1: 3062.7606

Houten platform 305 RS TOWER 52 8,2m ALTREX Houten platform 305 RS TOWER 52 8,2m ERIKS Artikelnr: 12967206

Catalogusartikelnr 1: 3062.7608

Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)