ItemPage
PCE

Afvalzak 240 liter grijs ca. 85 mu los

ERIKS Artikelnr: 11819104

Catalogusartikelnr 1: 3010.9147

EAN: 4332163259268

Fabrikant onderdeelnummer: 4332163259268

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,37
Log in om uw condities te zien

Kunststof zak voor afvalbak (PE) los in doos

•     Geschikt voor afvalcontainers van 120 l resp. 240 l
Los in doos, apart gesorteerd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 240
Kleur Grijs