ItemPage
PCE

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 0,5cbm,1420x1008x1070 gelakt

ERIKS Artikelnr: 12965812

Catalogusartikelnr 1: 3091.1332

EAN: 4052462019713

 
Prijs (Per stuk):
€ 740,00
Log in om uw condities te zien

Kiepcontainer met afrolsysteem, RAL 2000

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal Met gunstig lastzwaartepunt
en gunstige kiephoek, stevig basisframe met vorkkokers en
rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.

De afbeeldingen geven de verschillende kleuren met wielen en deksel weer (voorbeeldafbeeldingen), gelakt in RAL 2000. Wielen en deksel zijn als optie verkrijgbaar.
* Kan ook met behulp van de pompwagen worden getransporteerd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 500
Hoogte (mm) 1070
Kleur Oranje
Breedte (mm) 1420
Diepte (mm) 1008
Gewicht (kg) 166
Draaglast (kg) 1000