ItemPage
PCE

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 0,75cbm,1140x820x815mm verzinkt

ERIKS Artikelnr: 12965798

Catalogusartikelnr 1: 3091.1318

EAN: 4052462019256

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.436,00
Log in om uw condities te zien

Kiepcontainer met afrolsysteem, verzinkt

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal Met gunstig lastzwaartepunt
en gunstige kiephoek, stevig basisframe met vorkkokers en
rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Vuurverzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.

De afbeeldingen geven de verschillende kleuruitvoeringen (voorbeeldafbeeldingen), alsmede wielen en deksel (als optie verkrijgbaar) weer.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 750
Hoogte (mm) 1270
Kleur Gegalvaniseerd
Breedte (mm) 1760
Diepte (mm) 820
Gewicht (kg) 224
Draaglast (kg) 3000