ItemPage
PCE

ASECOS PE-kiepcontainer KB 500 liter blauw

ERIKS Artikelnr: 12974887

Catalogusartikelnr 1: 3010.8315

EAN: 4250101103865

 
Prijs (Per stuk):
€ 647,10
Log in om uw condities te zien

Kiepcontainer model KB

•    Stabiel en naadloos geproduceerd
Compleet gemaakt van PE, geen corrosie.
Weersbestendige uitvoering.
•    Gemakkelijk in het gebruik
Laag eigen gewicht.
Robuust oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
•    Vele gebruiksmogelijkheden
Transporteren en klaarzetten van granulaten, te verstrooien materiaal, enz.
Verzamelen van afval, verpakkingen. Vloeistofdicht.
•    Standaardkleur: blauw
Op aanvraag ook in de kleuren groen, rood en grijs leverbaar.



Kiepcontainer type KB
•     Frame incl. inrijmogelijkheid voor vorkheftruck
Vorkkokers BxH (mm): 170x80.
•     Kiepen
Zonder vergrendeling direct kiepen, aangezien het zwaartepunt voor de punten van de vorken ligt.
Ingebouwd veerbediend schaarmechaniek, kiepen begrensd tot 90°.
Bescherming van de bak tegen mechanische beschadigingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 500
Hoogte (mm) 790
Kleur Blauw
Breedte (mm) 960
Diepte (mm) 1530
Gewicht (kg) 65
Draaglast (kg) 150