ASECOS Veiligheidskan plaatstaal
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidskan, plaatstaal
• Veilig omgaan met brandbare vloeistoffen
Beschermt de werkvoorraad van brandbare vloeistoffen op de werkplek.
Van gegalvaniseerd plaatstaal of 4 mm dik polyethyleen (HDPE).
Zelfsluitende deksels, hoogwaardige afdichtingen en kenmerkstickers (waarschuwingsymbolen).
• Gebruiksvriendelijk
Vlamscherm in de schenkopening.
Zelfsluitend deksel en overdrukventiel.
ASECOS
Veiligheidsbox 1l staal rood
ERIKS Artikelnr: 12974988
Catalogusartikelnr 1: 3010.8779 |
Prijs (Per stuk):
€ 167,60
|
||
ASECOS
Veiligheidsbox 19l staal rood
ERIKS Artikelnr: 12974992
Catalogusartikelnr 1: 3010.8782 |
Prijs (Per stuk):
€ 123,27
|