ASECOS Brandveiligheidskast met 1 vleugeldeur 1947x564x620
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidskast Q30, RAL 1004
• Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm
Corpus: vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur
antracietgrijs (conform RAL 7016)
Deuren: van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze
met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform
DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden
zich buiten de binnenruimte van de kast.
• Comfortable bediening
Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.
Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.
Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting
NW 75mm op een ontluchtingseenheid.
• Binnenwerk
Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm),
draagvermogen 75 kg (gelijkmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR
met roosterelement als erste opslagniveau.
• Eenvoudig transport
Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport,
sokkelelement op aanvraag leverbaar.
• Brandwerendheid 30 minuten
Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in
werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.
GS-gecertificeerd, CE-conform.
Deur RAL 1004
Afb. toont variant in RAL 7035 lichtgrijs
ASECOS
Kast Q-Classic-30 564x1947 1 deur 3 legborden grijs
ERIKS Artikelnr: 12974969
Catalogusartikelnr 1: 3010.8744 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.338,48
|
||
ASECOS
Kast Q-Classic-30 564x1947 1 deur 3 legborden rood
ERIKS Artikelnr: 12974970
Catalogusartikelnr 1: 3010.8745 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.338,48
|
||
ASECOS
Kast Q-Classic-30 564x1947 1 deur 3 legborden geel
ERIKS Artikelnr: 12974968
Catalogusartikelnr 1: 3010.8743 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.338,48
|