ASECOS Brandveiligheidsopslagkast met 1 vleugeldeur 2 legborden 1298x596x616
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Veiligheidskast type 90 met 1 deur, hoogte 1298 mm
• Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
• Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
• Flexibel binnenwerk
Met 2 kantelveilige inlegborden (draagvermogen elk 75 kg, bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak
conform StawaR.
• Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.
Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
ASECOS
Kast S-Classic 600x1290 1deur 2 legborden 1 bodemopvangbak grijs
ERIKS Artikelnr: 12974909
Catalogusartikelnr 1: 3010.8582 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.720,82
|
||
ASECOS
Kast S-Classic 600x1290 1deur 2 legborden 1 bodemopvangbak geel
ERIKS Artikelnr: 12974910
Catalogusartikelnr 1: 3010.8583 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.720,82
|