ProductPage

LISTA Schuiflade 75kg - 27x27E

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schuifladen voor kastmodule 27x27 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 459x459 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.

Breedte (mm): 459
Diepte (mm): 459
Hoogte (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ladenkast 27x27E lade 50/75 R5012 LISTA Ladenkast 27x27E lade 50/75 R5012 ERIKS Artikelnr: 12679782

Catalogusartikelnr 1: 3030.6134

 
Prijs (Per stuk):
€ 120,73
Ladenkast 27x27E lade 50/75 R7035 LISTA Ladenkast 27x27E lade 50/75 R7035 ERIKS Artikelnr: 12572551

Catalogusartikelnr 1: 3030.6126

 
Prijs (Per stuk):
€ 120,73
Ladenkast 27x27E lade 75/75 R5012 LISTA Ladenkast 27x27E lade 75/75 R5012 ERIKS Artikelnr: 12679783

Catalogusartikelnr 1: 3030.6135

 
Prijs (Per stuk):
€ 134,73
Ladenkast 27x27E lade 100/75 R5012 LISTA Ladenkast 27x27E lade 100/75 R5012 ERIKS Artikelnr: 12679786

Catalogusartikelnr 1: 3030.6136

 
Prijs (Per stuk):
€ 139,92
Ladenkast 27x27E lade 100/75 R7035 LISTA Ladenkast 27x27E lade 100/75 R7035 ERIKS Artikelnr: 12572554

Catalogusartikelnr 1: 3030.6128

 
Prijs (Per stuk):
€ 139,92
Ladenkast 27x27E lade 150/75 R5012 LISTA Ladenkast 27x27E lade 150/75 R5012 ERIKS Artikelnr: 12679793

Catalogusartikelnr 1: 3030.6138

 
Prijs (Per stuk):
€ 152,43
Ladenkast 27x27E lade 200/75 R5012 LISTA Ladenkast 27x27E lade 200/75 R5012 ERIKS Artikelnr: 12679797

Catalogusartikelnr 1: 3030.6139

 
Prijs (Per stuk):
€ 168,22
Breedte (mm): 459
Diepte (mm): 459
Hoogte (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)