FORMAT Garderobekast met pootjes
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Garderobekast RAL 7035 lichtgrijs
• Universeel inzetbaar en functioneel
Garderobekast voor beroeps- en dagelijkse kleding.
Gladde compartimentborden, gemakkelijk te reinigen.
Hoedenplank met kledingstang en 3 haken per compartiment.
Compartimentbreedte: 300 mm.
• Stabiele plaatstaalconstructie
Espagnoletslot t.b.v. hangslot.
Deuraanslag rechts.
Naar keuze met poten van zwart kunststof of sokkel van plaatstaal, telkens 100 mm hoog.
Behuizing en deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Alternatief: behuizing/deuren: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw.
Wordt zonder inhoud geleverd.
Uitvoering: garderobekast met poten
FORMAT
Garderobekast 2 compartimenten 1800x610x500 mm grij/grij
ERIKS Artikelnr: 11820096
Catalogusartikelnr 1: 8502770506 |
Prijs (Per stuk):
€ 297,59
|
||
FORMAT
Garderobekast 3 compartimenten 1800x900x500 mm 7035
ERIKS Artikelnr: 11820097
Catalogusartikelnr 1: 8502770507 |
Prijs (Per stuk):
€ 411,39
|