ProductPage

CP Kast met openslaande deuren met kluis en 4 legplanken

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met kluis, 4 legplanken.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting

Breedte (mm): 930
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kast RAL 7035/5012 met kluis en 4 legplanken CP Kast RAL 7035/5012 met kluis en 4 legplanken ERIKS Artikelnr: 12963837

Catalogusartikelnr 1: 3077.2201

 
Prijs (Per stuk):
€ 678,52
Kast RAL 7035 met kluis en 4 legplanken CP Kast RAL 7035 met kluis en 4 legplanken ERIKS Artikelnr: 11818666

Catalogusartikelnr 1: 3077.1950

 
Prijs (Per stuk):
€ 678,52
Kast RAL 7035 met kluis en 4 legplanken CP Kast RAL 7035 met kluis en 4 legplanken ERIKS Artikelnr: 11818667

Catalogusartikelnr 1: 3077.1952

 
Prijs (Per stuk):
€ 735,61
Kast RAL 7035/5012 met kluis en 4 legplanken CP Kast RAL 7035/5012 met kluis en 4 legplanken ERIKS Artikelnr: 12963853

Catalogusartikelnr 1: 3077.2203

 
Prijs (Per stuk):
€ 735,61
Breedte (mm): 930
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)