FORMAT Universele stalen kast H1950xB940xD400mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
FORMAT universele stalen kast
• Afsluitbare kast voor elke toepassing
Openslaande deuren met driedelige rond grendelslot en 2 sleutels.
• Flexibele legborden
4 legborden, verzinkt, in 30 mm-raster verstelbaar.
Draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht per legbord ca. 50 kg.
• In twee verschillende kleuren verkrijgbaar
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing in RAL 7035 lichtgrijs, deuren in RAL 5012 lichtblauw.
• Afmetingen H 1950xB 940xD 400 mm
Levering zonder afgebeelde inhoud.
FORMAT
Legbord verzinkt 927x352x24mm
ERIKS Artikelnr: 11824027
Catalogusartikelnr 1: 8503058236 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,50
|
||
FORMAT
Universele kast RAL7035/5012 grijs/blauw 1950x940x400 4 verzinkt legborden
ERIKS Artikelnr: 11824026
Catalogusartikelnr 1: 8503058235 |
Prijs (Per stuk):
€ 360,43
|
||
FORMAT
Univoor kast grijs RAL7035 1950x940x400mm 4 legborden verzinkt
ERIKS Artikelnr: 11824025
Catalogusartikelnr 1: 8503058234 |
Prijs (Per stuk):
€ 360,43
|