ItemPage
PCE

PRESSOL Dieselpompset MOBIFIxxE 12V 35 l/min

ERIKS Artikelnr: 11598466

Catalogusartikelnr 1: 3011.1250

Catalogusartikelnr. 2: 11598466

EAN: 4048358230065

Fabrikant onderdeelnummer: 23 006

 
Prijs (Per stuk):
€ 349,37
Log in om uw condities te zien

Elektrische dieselpomp MOBIFIxx, 35 l/min

•    Zelfaanzuigende elektrische pomp
Elektrische pomp – schottenpomp.
PRESSOL-hevelbeveiliging volgens WHG § 19 – constant werkzaam. Geïntegreerde bypass, afgesteld op 1,6 bar.
Aan-/uitschakelaar en 3 meter elektrokabel met accuklemmen.
•    Met 4 meter vulslang G 1" bu
•     Geschikt voor diesel en stookolie
automatisch vulpistool met typegoedkeuring.
Materiaal: pompbehuizing aluminium, pompinrichting GG en PAl.
•    Technische gegevens
Beschermingsklasse: IP 54
Zekering: 25 A
Inschakeltijd: continue bedrijf 100 %.
Mediatemperatuur: -25 °C tot +40 °C.
Aansluiting aanzuigzijde/persluchtzijde: G 1".
Pompdruk: 1,6 bar.
Opvoerhoogte: max. 4 m.
•     Pompvermogen (gemeten met diesel bij kamertemperatuur)
Bij vrije uitstroming: 35 l/min
Met 4 meter slang/automatisch vulpistool: 32 l/min
Met extra mechanische teller: 30 l/min


Productkenmerken

Attribuut Waarde
Nom. debiet (m³/h) 21
Aansluitspanning 12
Motorvermogen (W) 220
Toerental (tr/min) 3300