ItemPage
PCE

HUNERSDORFF Dubbele jerrycan ECO 5,5+3L rood

ERIKS Artikelnr: 23791871

Catalogusartikelnr 1: 3040.8692

EAN: 4007228825008

Fabrikant onderdeelnummer: 21 030

 
Prijs (Per stuk):
€ 22,51
Log in om uw condities te zien

Dubbele jerrycans voor brandstof en brandstofmengsels

•     Voor bijzondere eisen
Apart oliereservoir voor smeermiddelen (bijv. kettingolie).
Met schenktuit.
UN-goedkeuring conform ADR/GGVSEB.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Breedte (mm) 316
Hoogte (mm) 170
Kleur Rood
Diepte (mm) 312