ItemPage
PCE

PRESSOL Hoektrechter polyethyleen 160mm nr.02562

ERIKS Artikelnr: 23429788

Catalogusartikelnr 1: 95800160

Catalogusartikelnr. 2: 9564.0039;23429788;23167001

EAN: 4103810025624

Fabrikant onderdeelnummer: 02 562

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,93
Log in om uw condities te zien

Kunststof trechter met afgebogen, vormvaste uitlooptuit

Uitvoering: van olie- en zuurbestendig polyethyleen, breukvast, met vervangbare zeef, en hoge overlooprand. Het pijpeinde kan worden afgesneden.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal PE (polyetheen)
Inhoud (l) 1.3
Met zeef Ja
Buitendiameter tuit (mm) 160