PRESSOL Kunststof trechter met starre uitlooppijp en hoge overlooprand en vervangbaar zeef
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kunststof trechter met zeef
Uitvoering: van olie- en zuurbestendige polyethyleen, breukvast, met starre, rechte uitlooppijp, hoge overlooprand, met vervangbare zeef van messing.
PRESSOL
Trechter polyethyleen metzeef en rand Ø 200mm 2,9l
ERIKS Artikelnr: 23167015
Catalogusartikelnr 1: 95700200 Catalogusartikelnr. 2: 23166886;23167015 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,27
|
||
PRESSOL
Trechter polyethyleen metzeef en rand Ø 250mm 3,2l
ERIKS Artikelnr: 23429782
Catalogusartikelnr 1: 95700250 Catalogusartikelnr. 2: 23167016 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,46
|