ItemPage
PCE

PRESSOL Trechter blik met zeef 1,3l nr.02342

ERIKS Artikelnr: 23429784

Catalogusartikelnr 1: 9564.0040

Catalogusartikelnr. 2: 95730160;23167013

EAN: 4103810023422

Fabrikant onderdeelnummer: 02 342

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,60
Log in om uw condities te zien

Trechter

Uitvoering: van vertind blik met kunstoftuit, handzame greep, verwisselbare zeef, hoge opzetrand en luchtsleuven.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Blik (dun plaatstaal)
Inhoud (l) 1.2
Met zeef Ja
Buitendiameter tuit (mm) 160