ItemPage
PCE

PRESSOL Trechter blik met zeef 200mm 3,20l

ERIKS Artikelnr: 23429785

Catalogusartikelnr 1: 9564.0041

Catalogusartikelnr. 2: 95730200;23166998

EAN: 4103810023446

Fabrikant onderdeelnummer: 02 344

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,55
Log in om uw condities te zien

Trechter

Uitvoering: van vertind blik met kunstoftuit, handzame greep, verwisselbare zeef, hoge opzetrand en luchtsleuven.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Blik (dun plaatstaal)
Inhoud (l) 3.2
Met zeef Ja
Buitendiameter tuit (mm) 200